Motion
CY3R15-250-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-250-M9PSAPCS

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 15 mm, course de 250 mm
N° D’ARTICLE MI10086315
N° MFRCY3R15-250-M9PSAPCS
Prix362.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-250-M9PSAPCS

Cylindre pneumatique sans tige - Alésage de 15 mm, course de 250 mm
N° D’ARTICLE MI10086315
N° MFRCY3R15-250-M9PSAPCS
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
Prix362.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R15-250-M9PSAPCS CY3, AIMANT
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Les clients ont également acheté