Motion
CY3R15-500-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-500-M9PSAPC

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10086355
N° MFRCY3R15-500-M9PSAPC
Prix415.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-500-M9PSAPC

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10086355
N° MFRCY3R15-500-M9PSAPC
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
Prix415.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R15-500-M9PSAPC CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté