Motion
CY3R32-1200-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32-1200-M9PSAPC

CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI10086773
N° MFRCY3R32-1200-M9PSAPC
Prix876.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32-1200-M9PSAPC

CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI10086773
N° MFRCY3R32-1200-M9PSAPC
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
Prix876.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R32-1200-M9PSAPC CY3, AIMANT
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté