Motion
CY3R32-500-Y7PWL

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32-500-Y7PWL

CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI10086844
N° MFRCY3R32-500-Y7PWL
Prix741.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R32-500-Y7PWL

CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI10086844
N° MFRCY3R32-500-Y7PWL
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
Prix741.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R32-500-Y7PWL CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Les clients ont également acheté