Motion
CY3R40-600N
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10086999
N° MFRCY3R40-600N
Prix925.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10086999
N° MFRCY3R40-600N
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
Prix925.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    600 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3R40-600N CY3, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • L’option comprend : Haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), Placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté