Motion
D-F6BSDPC
Câble direct 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI10088090
N° MFRD-F6BSDPC
Prix75.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble direct 2 solide en ligne
N° D’ARTICLE MI10088090
N° MFRD-F6BSDPC
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
Prix75.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    117 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    D-

Aperçu

Description du fabricant
D-F6BSDPC EN LIGNE FIL SOLIDE 2 DIRECT
  • Le montage sur rail permet une position de montage réglable librement, y compris les positions intermédiaires
  • Boîtier et vis de fixation en acier inoxydable
  • 3mm ouverture entre le cylindre et l’interrupteur pour le drainage
  • Marquage CE
  • Construction imperméable : IP67

Les clients ont également acheté