Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieD-MP
Aperçu
- Plages de mesure : 25mm, 50mm, 100mm et 200mm
- Peut être utilisé avec les cylindres des séries MB , CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 ET C55
- Compatible avec IO-Link
- Le signal de sortie analogique de 0 à 10 VCC et de 4 à 20mA est sélectionnable
- La sortie du signal peut être inversée
- L’unité comprend un bloc d’apprentissage pour les réglages
- Options de fil de connexion 3 (fil libre, M8-4pin et M12-4 broches)