Spécifications
Dimensions
- Poids2.5 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieFH
Aperçu
- Éléments en papier (5, 10 et 20 μm) et éléments en micromailles (74 et 105 μm)
- Grande sortie d’échappement de drain M16 assurant un drainage rapide
- L’élément glisse en place et est scellé avec un joint torique, ce qui facilite l’installation et le retrait
- L’indicateur de pression différentielle ou le commutateur d’indication de pression différentielle peut être sélectionné
- Filtration non standard disponible