AMERICAN INDUSTRIAL HEAT 310-1005
56T Robinet d’eau de modulation thermostatique avec ensemble de puits d’ampoule - 0.500 NPT Port, 5.500 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 100 °F à 175 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi