Motion
G53-7-01-L
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090746
N° MFRG53-7-01-L
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090746
N° MFRG53-7-01-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.09 kg

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G53-7-01-L AVEC ZONE DE COULEURS
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon