Motion
G63-10-02-L
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090750
N° MFRG63-10-02-L
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE AVEC ZONE DE COULEURS
N° D’ARTICLE MI10090750
N° MFRG63-10-02-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.107 kg

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G63-10-02-L AVEC ZONE DE COULEURS
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Les clients ont également acheté