Motion
HEC002-A5B-FN

SMC CORP OF AMERICA
HEC002-A5B-FN

HEC-A, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’air
N° D’ARTICLE MI10091088
N° MFRHEC002-A5B-FN
Prix12,208.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HEC002-A5B-FN

HEC-A, refroidisseur thermoélectrique, refroidi à l’air
N° D’ARTICLE MI10091088
N° MFRHEC002-A5B-FN
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
Prix12,208.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
HEC002-A5B-FN THERMOCON, REFROIDI À L’AIR
  • Capacité de refroidissement : 230W, 600W
  • Plage de température : 10 à 60°C
  • Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
  • Alimentation électrique requise : monophasée 100 ~ 240 V c.a., 50/60Hz
  • Fluide circulant : eau claire
  • Normes : CE, UL, RoHS

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon