Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
Aperçu
Description du fabricant
HEC006-W2B-N THERMOCON, REFROIDI À L’EAU
- Capacité de refroidissement : 600 W, 1200 W
- Plage de température : 10 à 60°C
- Stabilité de la température : ±0.03°C ou plus selon la stabilité de la charge
- Alimentation électrique requise : monophasée 200 ~ 220 V c.a., 50/60Hz
- Fluide circulant : eau claire ou fluide fluoré
- Normes : CE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité