Motion
HRS060-WN-20
HRS, refroidisseur compact à usage général, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091754
N° MFRHRS060-WN-20
Prix10,123.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRS, refroidisseur compact à usage général, 230VAC
N° D’ARTICLE MI10091754
N° MFRHRS060-WN-20
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
Prix10,123.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS060-WN-20 THERMO-CHILLER, EAU
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
  • SMC recommande le jeu de tuyauteries de dérivation HRS-BP004 pour les modèles HRS-040, HRS050, HRS060

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté