Aperçu
- Refroidi à l’air seulement, sans fonction de chauffage
- Capacités de refroidissement : 1.2 kW, 1.6 kW, 2.2 kW (à 60Hz)
- Plage de température : 10 à 30°C
- Stabilité de la température : ±2°C
- Alimentation électrique requise : monophasée 200 V c.a., 50/60Hz
- Normes : RoHS
- Liquide de circulation : eau du robinet ou solution d'éthylène glycol à 15 %