Motion
HRSH090-A-40
HRSH090, grande capacité, refroidisseur compact à onduleur haute efficacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091919
N° MFRHRSH090-A-40
Prix18,407.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRSH090, grande capacité, refroidisseur compact à onduleur haute efficacité, 200/400 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091919
N° MFRHRSH090-A-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,407.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR THERMIQUE HRSH090-A-40 , REFROIDI À L’AIR
  • Compresseur, ventilateur et pompe de l’onduleur pour une consommation d’énergie efficace
  • Capacité de refroidissement : 9.5kW (air), 11kW (eau)
  • Plage de température : 5 à 40° C
  • Stabilité de la température : ±0.1° C
  • Normes : CE (400V seulement), RoHS
  • Liquide de circulation : eau du robinet, eau désionisée ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon