Motion
HRSH150-W-20
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par eau 200VAC
N° D’ARTICLE MI10092013
N° MFRHRSH150-W-20
Prix21,679.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par eau 200VAC
N° D’ARTICLE MI10092013
N° MFRHRSH150-W-20
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
Prix21,679.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH150-W-20 THERMO-CHILLER, EAU
  • Capacités de refroidissement : 11.5 kW, 15.7 kW, 20.6 kW, 24 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté