Aperçu
- Capacités de refroidissement : 11.5 kW, 15.7 kW, 20.6 kW, 24 kW
- Plage de température : 5 à 35°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : triphasé 380 ~ 415 V c.a., 50/60Hz
- Spécification d’étanchéité : IPX4
- Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %