Motion
HRSH250-AN-40-K

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-AN-40-K

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10092091
N° MFRHRSH250-AN-40-K
Prix33,133.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-AN-40-K

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10092091
N° MFRHRSH250-AN-40-K
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
Prix33,133.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH250-AN-40-K THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 380 ~ 415 V c.a., 50/60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté