Motion
HRSH250-WN-20-AKS

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-WN-20-AKS

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par eau 200VAC
N° D’ARTICLE MI10092101
N° MFRHRSH250-WN-20-AKS
Prix29,724.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-WN-20-AKS

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par eau 200VAC
N° D’ARTICLE MI10092101
N° MFRHRSH250-WN-20-AKS
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
Prix29,724.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH250-WN-20-AKS THERMO-CHILLER,
  • Capacités de refroidissement : 11.5 kW, 15.7 kW, 20.6 kW, 24 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté