Motion
HRSH300-AN-40-AKW

SMC CORP OF AMERICA
HRSH300-AN-40-AKW

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10092132
N° MFRHRSH300-AN-40-AKW
Prix37,496.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH300-AN-40-AKW

HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400VAC
N° D’ARTICLE MI10092132
N° MFRHRSH300-AN-40-AKW
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
Prix37,496.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH300-AN-40-AKW THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 380 ~ 415 V c.a., 50/60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good