Motion
HRW015-H2-CN
HRW, échangeur de chaleur haute performance
N° D’ARTICLE MI10092506
N° MFRHRW015-H2-CN
Prix37,672.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRW, échangeur de chaleur haute performance
N° D’ARTICLE MI10092506
N° MFRHRW015-H2-CN
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
Prix37,672.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRW015-H2-CN HRW015 ANALOGIQUE D'EAU DI
  • Capacités de refroidissement : 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
  • Plage de température : 20 à 90°C
  • Stabilité de la température : ±0.3°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Liquide de circulation : eau claire ou désionisée, liquide fluoré ou solution d'éthylène glycol à 60 %
  • Normes : UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté