Aperçu
- Capacités de refroidissement : 1kW, 2kW, 4kW, 8kW
- Plage de température : -20 à 40°C, 20 à 90°C, -20 à 90°C
- Stabilité de la température : ±0.1°C
- Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
- Normes : CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
- Fluide circulant : Fluorinert ou GALDEN® (voir catalogue pour la compatibilité)