Motion
IDFB15E-11-S
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093942
N° MFRIDFB15E-11-S
Prix1,965.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093942
N° MFRIDFB15E-11-S
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
Prix1,965.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    50 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB15E-11-S
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté