Motion
28-5P15-6FS6
28-5P15-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI10094607
N° MFR28-5P15-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-5P15-6FS6, Poulie de distribution, 1/2 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI10094607
N° MFR28-5P15-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    43.40 mm
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057812857
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    00195057812857

Aperçu

Description du fabricant
28-5P15-6FS6 POULIE DE PÉRIODE