Motion
DGF 5.5 MANCHON SB

DODGE
DGF 5.5 SLEEVE SB

DGF 5.5 MANCHON SB
N° D’ARTICLE MI10094768
N° MFRDGF 5.5 SLEEVE SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DGF 5.5 SLEEVE SB

DGF 5.5 MANCHON SB
N° D’ARTICLE MI10094768
N° MFRDGF 5.5 SLEEVE SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1.5 °
  • Taille du raccord
    5.5
  • Diamètre extérieur
    16.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.22 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Manchon
  • Style de couplage
    Équipement
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    910 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012984
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 250 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Couple nominal (po-lb)
    573500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DGF 5.5 MANCHON SB