Motion
IDH4-20A
IDH, Thermo-séchoir
N° D’ARTICLE MI10095169
N° MFRIDH4-20A
Prix2,913.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IDH, Thermo-séchoir
N° D’ARTICLE MI10095169
N° MFRIDH4-20A
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
Prix2,913.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
IDH4-20A THERMO-DRYER
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Préparation d’air tout-en-un avec contrôle de la température et de la pression, séchage et nettoyage
  • Température de sortie réglable stable : 59° à 86°F ± 0.18°F (15 à 30°C ± 0.1°C)

Les clients ont également acheté