Motion
IDW08N
DÉSACTIVANT DE DÉBIT D’ENTRÉE 8SCFM
N° D’ARTICLE MI10095253
N° MFRIDW08N
Prix2,787.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÉSACTIVANT DE DÉBIT D’ENTRÉE 8SCFM
N° D’ARTICLE MI10095253
N° MFRIDW08N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,787.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15 kg

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis

Aperçu

Description du fabricant
DESSICCATEUR DE DÉBIT D'ENTRÉE IDW08N 8SCFM
  • Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
  • -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
  • Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
  • Facile à entretenir
  • Filetages: NPT des connexions
  • Pour utilisation en Amérique du Nord

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon