Motion
SI301-10-11
IF3, commutateur de débit à palette pour liquides non corrosifs, 24-2600 L/min
N° D’ARTICLE MI10095298
N° MFRIF301-10-11
Prix269.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IF3, commutateur de débit à palette pour liquides non corrosifs, 24-2600 L/min
N° D’ARTICLE MI10095298
N° MFRIF301-10-11
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
Prix269.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2A

Aperçu

Description du fabricant
SI301-10-11 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 14-60, 20-1500, 36-2600
  • Tailles de port (Rc, NPT) : 3/4 ou 1
  • La température ambiante nominale du microcontact dépend de la température du liquide (voir catalogue)
  • Pression maxi : 1 MPa
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté