Motion
IFW510-F03-00-Q

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-F03-00-Q

IFW, commutateur de débit à membrane pour liquides non corrosifs, 1-50 L/min
N° D’ARTICLE MI10095354
N° MFRIFW510-F03-00-Q
Prix173.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-F03-00-Q

IFW, commutateur de débit à membrane pour liquides non corrosifs, 1-50 L/min
N° D’ARTICLE MI10095354
N° MFRIFW510-F03-00-Q
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
Prix173.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    890 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
IFW510-F03-00-Q INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté