Motion
IFW550-N04-10

SMC CORP OF AMERICA
IFW550-N04-10

CONTACTEUR DE DÉBIT DE TYPE DIAPHRAGME
N° D’ARTICLE MI10095419
N° MFRIFW550-N04-10
Prix215.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW550-N04-10

CONTACTEUR DE DÉBIT DE TYPE DIAPHRAGME
N° D’ARTICLE MI10095419
N° MFRIFW550-N04-10
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
Prix215.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.09 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT DE TYPE DIAPHRAGME IFW550-N04-10
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Les clients ont également acheté