Motion
IR3120-04G
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI10097112
N° MFRIR3120-04G
Prix229.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/2 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI10097112
N° MFRIR3120-04G
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
Prix229.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR3000
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 116 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR IR3120-04G , MODULAIRE DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté