Motion
ISA3-HCP-5N
VÉRIFICATEUR D’ÉCART NUMÉRIQUE
N° D’ARTICLE MI10098187
N° MFRISA3-HCP-5N
Prix1,333.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFICATEUR D’ÉCART NUMÉRIQUE
N° D’ARTICLE MI10098187
N° MFRISA3-HCP-5N
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
Prix1,333.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    391 g

Détails

  • Série
    ISA

Aperçu

Description du fabricant
ISA3-HCP-5N VÉRIFICATEUR D’ÉCART NUMÉRIQUE
  • Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
  • Plages de distance 3  : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
  • 3 unités de pression : kPa, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
  • Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté