Motion
ISE20A-X-P-N01-JA1

SMC CORP OF AMERICA
ISE20A-X-P-N01-JA1

ISE20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI10098547
N° MFRISE20A-X-P-N01-JA1
Price$94.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20A-X-P-N01-JA1

ISE20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI10098547
N° MFRISE20A-X-P-N01-JA1
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
Price$94.54/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20A-X-P-N01-JA1 3-SCREEN HAUT
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

You May Also Like

Les clients ont également acheté