Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieISE20
Aperçu
Description du fabricant
ISE20B-S-P-N01 3-SCREEN HAUTE PRÉCISION
- Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage sur support ou panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité