Motion
ISG211-N031
Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101662
N° MFRISG211-N031
Prix200.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101662
N° MFRISG211-N031
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
Prix200.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
ISG211-N031 PRESSION D’USAGE GÉNÉRAL
  • Pressostat mécanique adapté à divers gaz et liquides
  • Plages de pression 3  : 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
  • Tension nominale conforme à la norme CE : 110 V c.c./220 V c.a. ou moins
  • La sortie du commutateur est appliquée à la tension du circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard
  • Répétabilité : ±0.006 à ±0.02 MPa (voir plages de pression) ou ±2 kPa (option de vide)
  • Hystérésis réglable par plage de pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté