Motion
ITV1030-33F2N3

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-33F2N3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102808
N° MFRITV1030-33F2N3
Prix332.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1030-33F2N3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102808
N° MFRITV1030-33F2N3
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
Prix332.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1030-33F2N3 1000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

You May Also Like

Les clients ont également acheté