Motion
ITV2050-03N3CS4-X102

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-03N3CS4-X102

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10104885
N° MFRITV2050-03N3CS4-X102
Prix467.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-03N3CS4-X102

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 3/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10104885
N° MFRITV2050-03N3CS4-X102
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
Prix467.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Débit d’air maximal
    708 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie PNP
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV2050-03N3CS4-X102 2000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté