Motion
ITV3050-01N4CL4-X401

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-01N4CL4-X401

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10106281
N° MFRITV3050-01N4CL4-X401
Prix972.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-01N4CL4-X401

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10106281
N° MFRITV3050-01N4CL4-X401
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
Prix972.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3050-01N4CL4-X401 E/P SPL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté