Motion
ITVH2020-34N3N4

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-34N3N4

Régulateur électropneumatique haute pression
N° D’ARTICLE MI10107096
N° MFRITVH2020-34N3N4
Prix1,494.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITVH2020-34N3N4

Régulateur électropneumatique haute pression
N° D’ARTICLE MI10107096
N° MFRITVH2020-34N3N4
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
Prix1,494.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITVH2020-34N3N4 PRESSION ÉLEVÉE
  • Plage de pression : 0.2 à 2.0 MPa
  • Pression d'alimentation maximale : 3.0 Mpa
  • Débit maximum : 3000 L/min (ANR)
  • Consommation d’énergie : 3 W ou moins
  • Linéarité : ±1 % F.S.
  • Hystérèse : 1 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.
  • Sensibilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon