Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageStandard
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieJCQ
Aperçu
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 et 100mm
- Disponible en 2 styles de montage
- Disponible en ports métriques dans les alésages 12 à 40mm
- Disponible en ports Rc, NPT et G dans les alésages 50 à 100mm
- Capacité d’interrupteur automatique en option
- AVC jusqu’à 50mm