Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieJMGP
Aperçu
- Tailles d’alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm
- Disponible avec options de montage 3
- 4 emplacements de transfert standard
- Disponible en ports métriques dans les alésages 12 à 32mm
- Disponible en ports Rc, NPT et G dans les alésages 40 à 100mm
- Capacité d’interrupteur automatique
- AVC jusqu’à 200mm