Motion
KQ2K10-03AP
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 10 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10113971
N° MFRKQ2K10-03AP
Prix3.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 10 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10113971
N° MFRKQ2K10-03AP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    45° coude mâle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2K10-03AP , COUDE MÂLE 45 DEG
  • Connexion entrée/sortie à une touche
  • Pression de service : -100 kPa à 1 MPa
  • Peut être utilisé avec du nylon et de l’uréthane
  • Filetage de connexion : R, Rc
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

You May Also Like

Les clients ont également acheté