MCGILL 1626015101
Suiveurs à came plate et à cames rectifiées MCF 26 SBX - série CAMROL métrique (MCF), diamètre de rouleau de 26 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, longueur de goujon de 23 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir