Motion
KQ2LF10-04N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 10 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10114824
N° MFRKQ2LF10-04N
Prix6.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 10 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10114824
N° MFRKQ2LF10-04N
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
Prix6.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    10 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude femelle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2LF10-04N RACCORD, COUDE FEMELLE
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté