Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible8 mm
Détails
- Pays d’origineSG
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKQ2-G
Aperçu
- Pièces métalliques en contact avec le produit : 303 SUS
- Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
- Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression [-29.5 po Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
- 27 modèles de carrosserie
- 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable