Motion
KQ2V12-03NS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 12 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116091
N° MFRKQ2V12-03NS
Prix9.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 12 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116091
N° MFRKQ2V12-03NS
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
Prix9.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    12 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle universel
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2V12-03NS , COUDE MÂLE UNI
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

You May Also Like

Les clients ont également acheté