Motion
KQ2VT06-01NS
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116430
N° MFRKQ2VT06-01NS
Prix10.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116430
N° MFRKQ2VT06-01NS
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
Prix10.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle universel triple
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2VT06-01NS , MÂLE UNI
  • Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon souple et polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon