Motion
KQ2W16-G04A
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 16 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116736
N° MFRKQ2W16-G04A
Prix12.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 16 de diamètre
N° D’ARTICLE MI10116736
N° MFRKQ2W16-G04A
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
Prix12.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    16 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude enfichable allongé
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2W16-G04A , COUDE MÂLE EXTERNE
  • Convient pour une utilisation avec du nylon et de l’uréthane
  • Pression de service -100 kPa à 1 MPa
  • Nécessite peu de force pour le retrait
  • Efficace pour la tuyauterie dans un espace clos
  • Filetage de connexion : G
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon