Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids2.27 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeKT
Aperçu
- Pression d'entrée : max. 10000 psig (69 MPa)
- Pression de distribution : max. 10000 psig (69 MPa)
- Matériau du corps : acier inoxydable ou laiton
- Option de soulagement autonome ou non
- Élément de détection de piston